詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MR-51

品名 : 50mmx100m 表面保護シート(青)

仕様

メーカー 日東電工 型番 SPV-363
厚さ 0.07mm 50mm
長さ 100m 材質 基材:ポリエチレンフィルム
粘着剤:アクリル系
ステンレス等の輸送・保管・加工時の表面保護に。
1巻入
追加説明
カタログ価格

2,690 (税抜)/ 2,959 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/10 18:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1422ページ
バリエーション一覧
EA944MR-51 50mmx100m 表面保護シート(青)
EA944MR-52 100mmx100m 表面保護シート(青)
EA944MR-53 200mmx100m 表面保護シート(青)
EA944MR-54 300mmx100m 表面保護シート(青)
EA944MR-55 500mmx100m 表面保護シート(青)
EA944MR-56 1020mmx100m 表面保護シート(青)
EA944MR-63 200mmx100m 表面保護シート(透明)
EA944MR-64 300mmx100m 表面保護シート(透明)
EA944MR-65 500mmx100m 表面保護シート(透明)
ウェブカタログ画像
※品番により幅が異なります。
  • ※品番により幅が異なります。

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top