品番 : EA944MR-55
品名 : 500mmx100m 表面保護シート(青)
仕様
| メーカー | 日東電工 | 型番 | SPV-363 |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 0.07mm | 幅 | 500mm |
| 長さ | 100m | 材質 | 基材:ポリエチレンフィルム 粘着剤:アクリル系 |
| ステンレス等の輸送・保管・加工時の表面保護に。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,200 円(税抜)/ 24,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/23 06:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1422ページ | ||||
