品番 : EA944MR-63
品名 : 200mmx100m 表面保護シート(透明)
仕様
メーカー | 日東電工 | 型番 | SPV-363 |
---|---|---|---|
厚さ | 0.07mm | 材質 | 基材:ポリエチレンフィルム 粘着剤:アクリル系 |
ステンレス等の輸送・保管・加工時の表面保護に。 | |||
幅 | 200mm | 長さ | 100m |
カラー | 透明 | ||
1巻入 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,680 円(税抜)/ 10,648 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/06/12 13:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1492ページ |