品番 : EA944MR-66
品名 : 1020mmx100m 表面保護シート(透明)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 日東電工 | 型番 | SPV-363 |
---|---|---|---|
厚さ | 0.07mm | 材質 | 基材:ポリエチレンフィルム 粘着剤:アクリル系 |
ステンレス等の輸送・保管・加工時の表面保護に。 | |||
幅 | 1020mm | 長さ | 100m |
カラー | 透明 | ||
1巻入 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
39,900 円(税抜)/ 43,890 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 08:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1492ページ |
代替品
|