品番 : EA944NB-11
品名 : 75mmx50m 手切れ粘着テープ(透明)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
包装作業の効率アップが図れる手で切れる包装用OPP粘着テープ
仕様
| 幅(mm) | 75 | 長さ(m) | 50 |
|---|---|---|---|
| 厚さ(mm) | 0.1 | 色 | 透明 |
| 材質 | 基材:ポリプロピレン 粘着剤:ゴム系 |
芯内径 | 75mm |
| 粘着力 | 4N/10mm | 引張強度 | 21.2N/10mm |
| 保持力 | 0.4mm/30分 | 巻戻し力 | 3N/25mm |
| 伸び | 600% | ||
| 一軸延伸PPフィルムを基材に使用した手で切れるOPP粘着テープで、包装作業の効率アップが図れます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/05 07:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1644ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944NB-1 50mmx50m 手切れ粘着テープ(透明) |
| EA944NB-11 75mmx50m 手切れ粘着テープ(透明) |
| EA944NB-3 50mmx50m 手切れ粘着テープ(白) |

