詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944NB-1

品名 : 50mmx50m 手切れ粘着テープ(透明)

包装作業の効率アップが図れる手で切れる包装用OPP粘着テープ

仕様

メーカー 日東電工 型番 No.377
商品名 ダンプロンテープ サイズ 50mm×50m
厚さ 0.1mm 透明
材質 基材:ポリプロピレン
粘着剤:ゴム系
内芯径 φ76mm(3”)
粘着力 4N/10mm 引張強度 21.2N/10mm
保持力 0.4mm/30分 伸び 600%
巻戻し力 3N/25mm 重量 255g
梱包用
ダンボール箱の包装や 紙箱などの角の補強に。
テープの端に衝撃を与えるように切ってください。
追加説明
カタログ価格

1,050 (税抜)/ 1,155 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/18 05:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1644ページ

代替品

EA944NA-30
  • 品番

    EA944NA-30

  • コメント

    変更点:厚み、材質など

バリエーション一覧
EA944NB-1 50mmx50m 手切れ粘着テープ(透明)
EA944NB-11 75mmx50m 手切れ粘着テープ(透明)
EA944NB-3 50mmx50m 手切れ粘着テープ(白)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top