品番 : EA944PF-21A
品名 : 50mmx50m 表示テープ(取扱注意)
仕様
| 幅(mm) | 50 | 長さ(m) | 50 |
|---|---|---|---|
| 厚さ(mm) | 0.14 | 文字内容 | 取扱注意 |
| 表示シール枚数 | 250枚 | 材質 | 基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系 |
| 内芯径 | φ76mm(3”) | ||
| 梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし) | |||
| 横読み | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
640 円(税抜)/ 704 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 109 (2025/11/01 13:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1691ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944PF-21A 50mmx50m 表示テープ(取扱注意) |
| EA944PF-23A 50mmx50m 表示テープ(われもの注意) |
| EA944PF-24 50mmx50m 表示テープ(廃棄処分) |
| EA944PF-25 50mmx50m 表示テープ(納品書在中) |
ウェブカタログ画像
拡大
