品番 : EA944PF-25
品名 : 50mmx50m 表示テープ(納品書在中)
仕様
| サイズ | 50mm×50m | 内芯径 | φ76mm(3”) |
|---|---|---|---|
| 材質 | 基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系 | 文字内容 | 納品書在中 |
| 表示シール枚数 | 400枚 | 厚さ | 0.14mm |
| 外径 | φ123mm | 重量(g) | 338 |
| 文字間のブランク幅(mm) | 50 | 基材厚み(mm) | 0.110 |
| 粘着力(N/10mm(g/10mm)) | 3.3(337) | タック(ボールNo.) | 12 |
| 展開力(N/10mm(g/10mm)) | 0.60(61.2) | 保持力(mm) | 0 |
| 引張強度(N/10mm(g/10mm)) | 60(6.12) | 伸度(%) | 8.0 |
| 縦読み | |||
| 梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし) | |||
| 紙芯は再生紙を使用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 294 (2026/11/01 03:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1642ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944PF-21A 50mmx50m 表示テープ(取扱注意) |
| EA944PF-23A 50mmx50m 表示テープ(われもの注意) |
| EA944PF-24 50mmx50m 表示テープ(廃棄処分) |
| EA944PF-25 50mmx50m 表示テープ(納品書在中) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA944N-6 : 50mm用 テープホルダー(カール防止機能付) |
ウェブカタログ画像
拡大
