詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944PF-24

品名 : 50mmx50m 表示テープ(廃棄処分)

仕様

サイズ 50mm×50m 内芯径 φ76mm(3”)
材質 基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系 文字内容 廃棄処分
表示シール枚数 250枚 厚さ 0.14mm
外径 φ123mm 重量(g) 338
文字間のブランク幅(mm) 50 基材厚み(mm) 0.110
粘着力(N/10mm(g/10mm)) 3.3(337) タック(ボールNo.) 12
展開力(N/10mm(g/10mm)) 0.60(61.2) 保持力(mm) 0
引張強度(N/10mm(g/10mm)) 60(6.12) 伸度(%) 8.0
横読み
梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし)
紙芯は再生紙を使用しています。
追加説明
カタログ価格

600 円(税抜)/ 660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 115

(2026/11/21 09:48現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1642ページ
バリエーション一覧
EA944PF-21A 50mmx50m 表示テープ(取扱注意)
EA944PF-23A 50mmx50m 表示テープ(われもの注意)
EA944PF-24 50mmx50m 表示テープ(廃棄処分)
EA944PF-25 50mmx50m 表示テープ(納品書在中)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top