品番 : EA944SJ-34
品名 : 棒型 マーカー(滑り止め付/緑/5枚)
カタログ訂正
24/12/24 厚み(mm)…(誤)1.4 (正)0.28 (No.55,56 1160)
表面エンボス加工により滑り止め効果を持ち、耐久性にも優れたフロアサインです
仕様
| 幅(mm) | 52 | 長さ(mm) | 152 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 0.28 | 色 | 緑 |
| 形状 | l | 材質 | 基材:塩化ビニル 粘着剤:永久感圧接着剤 |
| 粘着力 | 約13.4N/25mm | 使用温度範囲 | -40~212℃ |
| 入数 | 5枚 | 仕様 | 粘着 |
| 「5S」対策品 | |||
| 区画整理のマーキングに最適です。 | |||
| 歩行者などの激しい往来への耐久もあります。 | |||
| 滑り止め付 | |||
| 耐摩耗性や耐薬品性にも優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,580 円(税抜)/ 1,738 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/11/02 04:33現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PACK | ||
| カタログページ | 2367ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※5枚入
商品動画
