品番 : EA944SJ-4
品名 : L型 マーカー(緑/5枚)
仕様
材質 | 基材:塩化ビニル 粘着剤:ゴム系 |
幅(mm) | 52 |
---|---|---|---|
長さ(mm) | 152 | 厚み(mm) | 1.4 |
色 | 緑 | 形状 | L |
粘着式 | |||
区画整理のマーキングに最適です。 | |||
耐久性に優れ、滑りにくい。 | |||
「5S」対策品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,530 円(税抜)/ 2,783 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/14 17:06現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | PACK | ||
カタログページ | 2412ページ |
拡大
入数5枚