品番 : EA944SJ-44
品名 : O型 マーカー(滑り止め付/緑/5枚)
表面エンボス加工により滑り止め効果を持ち、耐久性にも優れたフロアサインです
仕様
| 直径(mm) | 152 | 厚み(mm) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 色 | 緑 | 形状 | 〇 |
| 材質 | 基材:塩化ビニル 粘着剤:永久感圧接着剤 |
粘着力 | 約13.4N/25mm |
| 使用温度範囲 | -40~212℃ | 入数 | 5枚 |
| 仕様 | 粘着 | ||
| 「5S」対策品 | |||
| 区画整理のマーキングに最適です。 | |||
| 歩行者などの激しい往来への耐久もあります。 | |||
| 滑り止め付 | |||
| 耐摩耗性や耐薬品性にも優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,850 円(税抜)/ 3,135 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/04 17:12現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PACK | ||
| カタログページ | 2307ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※5枚入
商品動画
