品番 : EA944T-1
品名 : 300-500mm ストレッチラップホルダー
仕様
| 適用ラップサイズ | 幅:300~500mm 芯内径:38・50・76mm |
材質 | アルミ |
|---|---|---|---|
| ラップ時の腰への負担が少なくなります。 | |||
| 効率よく荷崩れ防止ラップを巻けます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,240 円(税抜)/ 10,164 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 44 (2026/10/09 10:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1645ページ | ||||
