品番 : EA944TA-61
品名 : 500mmx300m/16ミクロン ストレッチフィルム/6巻
仕様
| サイズ | 500×300mm | 厚み | 16μm | 
|---|---|---|---|
| 内芯径 | 76mm(3”) | 材質 | ポリエチレン | 
| 入数 | 6巻 | ||
| EA944T-1、-3、-4で使用して下さい。 | |||
| 共押出法によるL-LDPE三層構成で製膜 | |||
| 各層の特徴を生かし、高品質で安定しています。 | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 16 (2025/11/01 05:48現在) | ||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1693ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA944T-1 : 300-500mm ストレッチラップホルダー | 
| 関連商品 | EA944T-3 : φ76mm芯用 ストレッチラップホルダー | 
| 関連商品 | EA944T-4 : φ76mm ストレッチラップホルダー | 
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                .jpg) 
                                入数:6巻
                             
                                            .jpg) 
                                     
                         
                         
                            