品番 : EA944T-4
品名 : φ76mm ストレッチラップホルダー
仕様
| テープ芯内径 | 76mm(3”) | 入数 | 2個1セット |
|---|---|---|---|
| 重量 | 214g | ||
| ブレーキ付の為、回転させたい時と回転させたくない時で使い分けが可能 | |||
| 両端は水平のため、不使用の時直立したまま収納可能 | |||
| ※適用ストレッチフィルムは下記のその他関連商品をご覧ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/04/30 08:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1645ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
