品番 : EA944TA-41
品名 : 500mmx400m/12ミクロン ストレッチフィルム/6巻
仕様
サイズ | 500×400mm | 厚み | 12μm |
---|---|---|---|
内芯径 | 76mm(3”) | 材質 | ポリエチレン |
入数 | 6巻 | ||
EA944T-1、-3、-4で使用して下さい。 | |||
共押出法によるL-LDPE三層構成で製膜 | |||
各層の特徴を生かし、高品質で安定しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/06/17 00:28現在) |
||||
商品入数 | 6 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 1693ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA944T-1 : 300-500mm ストレッチラップホルダー |
関連商品 | EA944T-3 : φ76mm芯用 ストレッチラップホルダー |
関連商品 | EA944T-4 : φ76mm ストレッチラップホルダー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
入数:6巻