品番 : EA944T-3
品名 : φ76mm芯用 ストレッチラップホルダー
仕様
| 適用サイズ | 幅:75mm以上 芯内径:φ76mm(3”) |
入数 | 2個入り1セット |
|---|---|---|---|
| 芯の両端に取り付けて使用します。 | |||
| 効率よく荷崩れ防止ラップを巻けます。 | |||
| 女性にも優しいコンパクトサイズ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
995 円(税抜)/ 1,095 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 39 (2026/07/29 19:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1645ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
