品番 : EA944TA-51
品名 : 500mmx300m/14ミクロン ストレッチフィルム/6巻
仕様
| サイズ | 500×300mm | 厚み | 14μm |
|---|---|---|---|
| 内芯径 | 76mm(3”) | 材質 | ポリエチレン |
| 入数 | 6巻 | ||
| EA944T-1、-3、-4で使用して下さい。 | |||
| 共押出法によるL-LDPE三層構成で製膜 | |||
| 各層の特徴を生かし、高品質で安定しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/02/01 02:44現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1645ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA944T-1 : 300-500mm ストレッチラップホルダー |
| 関連商品 | EA944T-3 : φ76mm芯用 ストレッチラップホルダー |
| 関連商品 | EA944T-4 : φ76mm ストレッチラップホルダー |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:6巻
