品番 : EA945AD-16A
品名 : 22.2x11.1mm ワイヤークリップ(10個)
仕様
| サイズ | 22.2×11.1mm | ベースサイズ | 33.3×28.3mm |
|---|---|---|---|
| 高さ | 15.2mm | 材質 | ナイロン66 |
| 入数 | 10個 | ||
| 粘着テープ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
575 円(税抜)/ 633 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/08/02 10:10現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1133ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA945AD-12A 11.2x7.0mm ワイヤークリップ(10個) |
| EA945AD-13A 11.4x8.3mm ワイヤークリップ(10個) |
| EA945AD-14A 17.8x13.3mm ワイヤークリップ(10個) |
| EA945AD-15A 20.5x12.8mm ワイヤークリップ(10個) |
| EA945AD-16A 22.2x11.1mm ワイヤークリップ(10個) |

※画像は代表画像です。