品番 : EA945AD-12A
品名 : 11.2x7.0mm ワイヤークリップ(10個)
仕様
| サイズ | 11.2×7mm | ベースサイズ | 25×25mm |
|---|---|---|---|
| 高さ | 10.3mm | 材質 | ナイロン66 |
| 入数 | 10個 | ||
| 粘着テープ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
480 円(税抜)/ 528 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/03 18:28現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1133ページ | ||||
