品番 : EA945AD-11A
品名 : 5.9x4.9mm ワイヤークリップ(10個)
仕様
サイズ | 5.9×4.9mm | ベースサイズ | 19×19mm |
---|---|---|---|
高さ | 9.1mm | 材質 | ナイロン66 |
入数 | 10個 | ||
粘着テープ付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
335 円(税抜)/ 369 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/08/02 21:08現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1177ページ |