品番 : EA945AD-14A
品名 : 17.8x13.3mm ワイヤークリップ(10個)
仕様
| サイズ | 17.8×13.3mm | ベースサイズ | 25.6×25.5mm |
|---|---|---|---|
| 高さ | 17.2mm | 材質 | ナイロン66 |
| 入数 | 10個 | ||
| 粘着テープ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
480 円(税抜)/ 528 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/03 18:28現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1133ページ | ||||
