品番 : EA945AK-104
品名 : M 4 プラスチックナット(ナイロン/20個)
仕様
| サイズ | M4×0.7mm | 六角対辺 | 7・8.1mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 3.2mm | 材質 | ナイロン66 |
| 入数 | 20個 | ||
| 並目ねじ | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/08 05:27現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1278ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA945AK-103 M 3 プラスチックナット(ナイロン/20個) |
| EA945AK-104 M 4 プラスチックナット(ナイロン/20個) |
| EA945AK-105 M 5 プラスチックナット(ナイロン/20個) |
| EA945AK-106 M 6 プラスチックナット(ナイロン/20個) |

※20個入り