詳細表示

このページのURL:

品番 : EA945AK-106

品名 : M 6 プラスチックナット(ナイロン/20個)

仕様

サイズ M6×1.0mm 六角対辺 10・11.5mm
厚み 5mm 材質 ナイロン66
入数 20個
並目ねじ
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

350 円(税抜)/ 385 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/08 08:35現在)

商品入数 20 販売単位 袋
カタログページ 1278ページ
バリエーション一覧
EA945AK-104 M 4 プラスチックナット(ナイロン/20個)
EA945AK-105 M 5 プラスチックナット(ナイロン/20個)
EA945AK-106 M 6 プラスチックナット(ナイロン/20個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※20個入り
  • ※画像は代表画像です\n※20個入り
  • ※20個入り
  • 単位:mm

資料

仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top