品番 : EA945AK-105
品名 : M 5 プラスチックナット(ナイロン/20個)
仕様
| サイズ | M5×0.8mm | 六角対辺 | 8・9.2mm | 
|---|---|---|---|
| 厚み | 4mm | 材質 | ナイロン66 | 
| 入数 | 20個 | ||
| 並目ねじ | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 340 円(税抜)/ 374 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 1 (2025/10/31 21:23現在) | ||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1329ページ | ||||
| バリエーション一覧 | 
|---|
| EA945AK-103 M 3 プラスチックナット(ナイロン/20個) | 
| EA945AK-104 M 4 プラスチックナット(ナイロン/20個) | 
| EA945AK-105 M 5 プラスチックナット(ナイロン/20個) | 
| EA945AK-106 M 6 プラスチックナット(ナイロン/20個) | 
 
                                            .jpg) 
                                .jpg) 
                                    .jpg) 
                                     
                                                 
                         
                         
                            
※20個入り