品番 : EA945AK-1312
品名 : M3 x12mm 小ねじ(ナイロン/20本)
仕様
| サイズ | M3 | ピッチ | 0.5 |
|---|---|---|---|
| ねじ長 | 12mm | 頭径 | 5.2mm |
| 頭部高さ | 2.5mm | 材質 | ナイロン66 |
| 入数 | 20個 | ||
| 並目ねじ | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
295 円(税抜)/ 325 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/08/22 06:04現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1278ページ | ||||

※20個入り