品番 : EA945AK-1410
品名 : M4 x10mm 小ねじ(ナイロン/20本)
仕様
| サイズ | M4 | ピッチ | 0.7 |
|---|---|---|---|
| ねじ長 | 10mm | 頭径 | 7.5mm |
| 頭部高さ | 2.6mm | 材質 | ナイロン66 |
| 入数 | 20個 | ||
| 並目ねじ | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
280 円(税抜)/ 308 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/07/08 05:32現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1278ページ | ||||

※20個入り