品番 : EA945AK-1820
品名 : M8 x20mm 小ねじ(ナイロン/20本)
仕様
| サイズ | M8 | ピッチ | 1.25 |
|---|---|---|---|
| ねじ長 | 20mm | 頭径 | 12.8mm |
| 頭部高さ | 5.4mm | 材質 | ナイロン66 |
| 入数 | 20個 | ||
| 並目ねじ | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
465 円(税抜)/ 512 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/07/08 05:28現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1278ページ | ||||

※20個入り