詳細表示

このページのURL:

品番 : EA945BE-101

品名 : M10x 75mm 雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)

仕様

メーカー 泰生工業 型番 AHB-1275-C
商品名 ヒジカタボルト ねじサイズ M10
胴体外径 12mm ワッシャ径 25mm
六角対面幅 10mm 全長 75mm
取付物厚さ 1~10㎜ 下穴径 13.0mm
締付トルク 38N・m 締付六角ボルトサイズ 8mm
比例最大荷重 16.5KN(1680kgf) 引張最大荷重 21.8KN(2219kgf)
材質 スチール(三価クロメート処理) ボルト強度区分 8.8相当
重量 86g 入数 2個
コンクリート用
六角穴付キャップボルトタイプ
ボルトを回すだけの簡単施工
施工がトルクで管理可能
ドームワッシャーの潰れで施工確認ができます
撤去はボルトを緩めるだけの簡単・確実な撤去
取付物の上から施工可能
追加説明
カタログ価格

1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/23 02:31現在)

商品入数 2 販売単位 PK
カタログページ 1241ページ
バリエーション一覧
EA945BE-81 M8x 65mm 雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)
EA945BE-82 M8x 85mm 雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)
EA945BE-101 M10x 75mm 雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)
EA945BE-102 M10x 95mm 雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)
EA945BE-141 M14x100mm 雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)
EA945BE-142 M14x140mm 雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)
ウェブカタログ画像
入数2本
画像はEA945BE-142です。
  • 入数2本\n画像はEA945BE-142です。
  • 施工方法
  • ※2本入

資料

カタログ
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top