品番 : EA945BE-81
品名 : M8x 65mm 雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)
仕様
| メーカー | 泰生工業 | 型番 | AHB-1065-C |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ヒジカタボルト | ねじサイズ | M8 |
| 胴体外径 | 10mm | ワッシャ径 | 22mm |
| 六角対面幅 | 8mm | 全長 | 65mm |
| 取付物厚さ | 1~10mm | 下穴径 | 10.5mm |
| 締付トルク | 25N・m | 締付六角ボルトサイズ | 6mm |
| 比例最大荷重 | 8.4KN(857kgf) | 引張最大荷重 | 11.4KN(1158kgf) |
| 材質 | スチール(三価クロメート処理) | ボルト強度区分 | 8.8相当 |
| 重量 | 47g | 入数 | 2個 |
| コンクリート用 | |||
| 六角穴付キャップボルトタイプ | |||
| ボルトを回すだけの簡単施工 | |||
| 施工がトルクで管理可能 | |||
| ドームワッシャーの潰れで施工確認ができます | |||
| 撤去はボルトを緩めるだけの簡単・確実な撤去 | |||
| 取付物の上から施工可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
675 円(税抜)/ 743 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/06 15:32現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1241ページ | ||||

画像はEA945BE-142です。