品番 : EA945BE-141
品名 : M14x100mm 雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)
仕様
メーカー | 泰生工業 | 型番 | AHB-1610-C |
---|---|---|---|
商品名 | ヒジカタボルト | ねじサイズ | M14 |
胴体外径 | 16mm | ワッシャ径 | 32mm |
六角対面幅 | 12mm | 全長 | 100mm |
取付物厚さ | 1~20mm | 下穴径 | 17.0mm |
締付トルク | 80N・m | 締付六角ボルトサイズ | 12mm |
比例最大荷重 | 24.9KN(2537kgf) | 引張最大荷重 | 24.9KN(2537kgf) |
材質 | スチール(三価クロメート処理) | ボルト強度区分 | 8.8相当 |
重量 | 191g | 入数 | 2個 |
コンクリート用 | |||
六角穴付キャップボルトタイプ | |||
ボルトを回すだけの簡単施工 | |||
施工がトルクで管理可能 | |||
ドームワッシャーの潰れで施工確認ができます | |||
撤去はボルトを緩めるだけの簡単・確実な撤去 | |||
取付物の上から施工可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,830 円(税抜)/ 3,113 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/09/26 04:37現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1290ページ |
画像はEA945BE-142です。