詳細表示

このページのURL:

品番 : EA945NT-110

品名 : M8・M10・W3/8 ターボアンカー(ALC用/40本)

仕様

メーカー 日本パワーファスニング 型番 K10
商品名 ターボアンカー 用途 ・分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定
・空調、衛生設備の固定
・ALC外壁改修下地材の固定
・防鳥ネットの設置  など
下穴径 14mm 下穴深さ 80mm
適合ねじ・ボルト 木ねじ:9~10mm
ボルト:M8~M10、W3/8
(ねじ込み量:50~70mm)
埋込深さ 70mm
全長 70mm 頭部径 23mm
本体径 22mm 材質 ナイロン
入数 40
ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮
ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」
穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK
非貫通型
ターボブースター1本付属
追加説明
カタログ価格

7,130 円(税抜)/ 7,843 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/06 14:48現在)

商品入数 40 販売単位 箱
カタログページ 1238ページ
バリエーション一覧
EA945NT-4A M4 ターボアンカー(ALC用/50本)
EA945NT-6A M5・M6・W1/4 ターボアンカー(ALC用/50本)
EA945NT-8A M8・W5/16 ターボアンカー(ALC用/50本)
EA945NT-110 M8・M10・W3/8 ターボアンカー(ALC用/40本)
ウェブカタログ画像
※40本入
  • ※40本入
  • D:23、L:70、d:22.0、Da:14、l:80\n単位:(mm)

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top