詳細表示

このページのURL:

品番 : EA945NT-6A

品名 : M5・M6・W1/4 ターボアンカー(ALC用/50本)

仕様

メーカー 日本パワーファスニング 型番 K6
商品名 ターボアンカー 用途 ・分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定
・空調、衛生設備の固定
・ALC外壁改修下地材の固定
・防鳥ネットの設置  など
下穴径 10mm 下穴深さ 60mm
適合ねじ・ボルト 木ねじ:5~6mm
ボルト:M5、M6、W1/4
(ねじ込み量:40~50mm)
埋込深さ 50mm
全長 50mm 頭部径 16mm
本体径 15mm 材質 ナイロン
入数 50
ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮
ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」
穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK
非貫通型
ターボブースター1本同梱。
追加説明
カタログ価格

5,900 円(税抜)/ 6,490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/06 14:37現在)

商品入数 50 販売単位 箱
カタログページ 1238ページ
バリエーション一覧
EA945NT-4A M4 ターボアンカー(ALC用/50本)
EA945NT-6A M5・M6・W1/4 ターボアンカー(ALC用/50本)
EA945NT-8A M8・W5/16 ターボアンカー(ALC用/50本)
EA945NT-110 M8・M10・W3/8 ターボアンカー(ALC用/40本)
ウェブカタログ画像
  • D:16、L:50、d:15、Da:10、l:60\n単位:(mm)

資料

使用方法説明
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top