詳細表示

このページのURL:

品番 : EA945NT-8A

品名 : M8・W5/16 ターボアンカー(ALC用/50本)

仕様

メーカー 日本パワーファスニング 型番 K8
商品名 ターボアンカー 用途 ・分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定
・空調、衛生設備の固定
・ALC外壁改修下地材の固定
・防鳥ネットの設置  など
下穴径 12mm 下穴深さ 70mm
適合ねじ・ボルト 木ねじ:7~8mm
ボルト:M8、W5/16
(ねじ込み量:45~60mm)
埋込深さ 60mm
全長 60mm 頭部径 20mm
本体径 18.5mm 材質 ナイロン
入数 50
ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮
ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」
穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK
ターボブースター1本同梱。
追加説明
カタログ価格

7,050 (税抜)/ 7,755 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 12:40現在)

商品入数 50 販売単位
カタログページ 1238ページ
バリエーション一覧
EA945NT-4A M4 ターボアンカー(ALC用/50本)
EA945NT-6A M5・M6・W1/4 ターボアンカー(ALC用/50本)
EA945NT-8A M8・W5/16 ターボアンカー(ALC用/50本)
EA945NT-110 M8・M10・W3/8 ターボアンカー(ALC用/40本)
ウェブカタログ画像
  • D:20、L:60、d:18.5、Da:12、l:70\n単位:(mm)

資料

使用方法説明
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top