品番 : EA945SH-31A
品名 : 2.77x25mm コンクリート釘(約390本)
仕様
| 材質 | 鉄 | サイズ(mm) | 2.77×25 |
|---|---|---|---|
| 500g(約390本)入 | |||
| 神戸製鋼製の高品質線材と、特殊焼入れ技術の採用で、国産ならではの高品質を実現。 | |||
| スムースタイプ | |||
| 平頭 | |||
| 角先 | |||
| 通常のコンクリート構築物、れんが、樫木、鉄板及び型鋼物へ釘同様ハンマーで打込めます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
620 円(税抜)/ 682 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/07/11 12:44現在) |
||||
| 商品入数 | 390 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1288ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA945SH-35Aです
