詳細表示

このページのURL:

品番 : EA945SH-39A

品名 : 3.76x50mm コンクリート釘(約100本)

仕様

サイズ(mm) 3.76×50 材質
500g(約100本)入
神戸製鋼製の高品質線材と、特殊焼入れ技術の採用で、国産ならではの高品質を実現。
ミゾ付
平頭
角先
通常のコンクリート構築物、れんが、樫木、鉄板及び型鋼物へ釘同様ハンマーで打込めます。
追加説明
カタログ価格

495 (税抜)/ 545 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/02/07 12:41現在)

商品入数 100 販売単位 ST
カタログページ 1288ページ
バリエーション一覧
EA945SH-31A 2.77x25mm コンクリート釘(約390本)
EA945SH-32A 2.77x32mm コンクリート釘(約300本)
EA945SH-33A 2.77x38mm コンクリート釘(約260本)
EA945SH-34A 2.77x50mm コンクリート釘(約200本)
EA945SH-35A 3.40x65mm コンクリート釘(約94本)
EA945SH-36A 3.40x75mm コンクリート釘(約82本)
EA945SH-37A 3.76x25mm コンクリート釘(約190本)
EA945SH-38A 3.76x38mm コンクリート釘(約130本)
EA945SH-39A 3.76x50mm コンクリート釘(約100本)
EA945SH-40A 4.19x65mm コンクリート釘(約60本)
ウェブカタログ画像
※画像はEA945SH-35Aです
  • ※画像はEA945SH-35Aです
  • ※画像はEA945SH-35Aです

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top