品番 : EA945SH-38A
品名 : 3.76x38mm コンクリート釘(約130本)
仕様
| 材質 | 鉄 | サイズ(mm) | 3.76×38 |
|---|---|---|---|
| 500g(約130本)入 | |||
| 神戸製鋼製の高品質線材と、特殊焼入れ技術の採用で、国産ならではの高品質を実現。 | |||
| ミゾ付 | |||
| 平頭 | |||
| 角先 | |||
| 通常のコンクリート構築物、れんが、樫木、鉄板及び型鋼物へ釘同様ハンマーで打込めます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/02/07 11:25現在) |
||||
| 商品入数 | 130 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1288ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA945SH-35Aです
