詳細表示

このページのURL:

品番 : EA945SK-2

品名 : 4.0x32mm コンクリートビス(皿頭/鉄/150本)

仕様

メーカー 神王工業(jinnoh) 型番 CRF-432
仕様 全ねじ サイズ 4×32mm
下穴径 3.4~3.5mm 外径 4.2mm
材質 鉄(三価クロメート) 入数 150本
(+)皿頭
錆に強いエコナノコート
プラグを使わず下穴のみでねじ止めOK
さらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。
切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。
耐食性が高く施工後も安心
追加説明
アイコン
カタログ価格

670 円(税抜)/ 737 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/14 03:50現在)

商品入数 150 販売単位 箱
カタログページ 1242ページ

代替品

EA945SR-2
  • 品番

    EA945SR-2

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA945SK-1 4.0x25mm コンクリートビス(皿頭/鉄/200本)
EA945SK-2 4.0x32mm コンクリートビス(皿頭/鉄/150本)
EA945SK-3 4.0x38mm コンクリートビス(皿頭/鉄/125本)
EA945SK-13 5.0x70mm コンクリートビス(皿頭/鉄/ 40本)
ウェブカタログ画像
サイズにより入数異なります。
※画像は代表画像です。
  • サイズにより入数異なります。\n※画像は代表画像です。
  • サイズにより入数異なります。\n※画像は代表画像です。
  • 【施工方法】

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top