品番 : EA945SK-1
品名 : 4.0x25mm コンクリートビス(皿頭/鉄/200本)
仕様
| メーカー | 神王工業(jinnoh) | 型番 | CRF-425 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 全ねじ | サイズ | 4×25mm |
| 下穴径 | 3.4~3.5mm | 外径 | 4.2mm |
| 材質 | 鉄(三価クロメート) | 入数 | 200本 |
| (+)皿頭 | |||
| 錆に強いエコナノコート | |||
| プラグを使わず下穴のみでねじ止めOK | |||
| さらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。 | |||
| 切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。 | |||
| 耐食性が高く施工後も安心 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
695 円(税抜)/ 765 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/05 07:27現在) |
||||
| 商品入数 | 200 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1292ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大


※画像は代表画像です。