品番 : EA945SK-12
品名 : 5.0x60mm コンクリートビス(皿頭/鉄/ 50本)
仕様
メーカー | 神王工業(jinnoh) | 型番 | CRF-560 |
---|---|---|---|
仕様 | 半ねじ | サイズ | 5×60mm |
下穴径 | 4.3~4.5mm | 外径 | 5.3mm |
材質 | 鉄(三価クロメート) | 入数 | 50本 |
(+)皿頭 | |||
錆に強いエコナノコート | |||
プラグを使わず下穴のみでねじ止めOK | |||
さらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。 | |||
切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。 | |||
耐食性が高く施工後も安心 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
695 円(税抜)/ 765 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/06/17 23:53現在) |
||||
商品入数 | 50 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 1292ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です。