詳細表示

このページのURL:

品番 : EA945SK-13

品名 : 5.0x70mm コンクリートビス(皿頭/鉄/ 40本)

仕様

メーカー 神王工業(jinnoh) 型番 CRF-570
仕様 半ねじ サイズ 5×70mm
下穴径 4.3~4.5mm 外径 5.3mm
材質 鉄(三価クロメート) 入数 40本
(+)皿頭
錆に強いエコナノコート
プラグを使わず下穴のみでねじ止めOK
さらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。
切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。
耐食性が高く施工後も安心
追加説明
アイコン
カタログ価格

670 (税抜)/ 737 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/23 05:46現在)

商品入数 40 販売単位
カタログページ 1242ページ
バリエーション一覧
EA945SK-1 4.0x25mm コンクリートビス(皿頭/鉄/200本)
EA945SK-2 4.0x32mm コンクリートビス(皿頭/鉄/150本)
EA945SK-3 4.0x38mm コンクリートビス(皿頭/鉄/125本)
EA945SK-11 5.0x45mm コンクリートビス(皿頭/鉄/ 60本)
EA945SK-12 5.0x60mm コンクリートビス(皿頭/鉄/ 50本)
EA945SK-13 5.0x70mm コンクリートビス(皿頭/鉄/ 40本)
ウェブカタログ画像
サイズにより入数異なります。
  • サイズにより入数異なります。
  • サイズにより入数異なります。
  • 【施工方法】

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top