品番 : EA945SK-21
品名 : 4.0x25mm コンクリートビス(ナベ頭/鉄/200本)
仕様
サイズ(mm) | 4×25 | 下穴径(mm) | 3.4~3.5 |
---|---|---|---|
入数 | 200 | 材質 | 鉄(三価クロメート) |
錆に強いエコナノコート | |||
プラグを使わず下穴のみでねじ止めOK さらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。 |
|||
切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。 また、耐食性が高く施工後も安心です。 |
|||
(+)ナベ頭 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
695 円(税抜)/ 765 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/29 05:47現在) |
||||
商品入数 | 200 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 1306ページ |
拡大
画像はEA945SK-32です。