詳細表示

このページのURL:

品番 : EA945SK-32

品名 : 5.0x60mm コンクリートビス(ナベ頭/鉄/ 50本)

仕様

メーカー 神王工業(jinnoh) 型番 CRP-560
サイズ 5×60mm 下穴径 4.3~4.5mm
外径 5.3mm 材質 鉄(三価クロメート)
入数 50本
(+)ナベ頭
錆に強いエコナノコート
プラグを使わず下穴のみでねじ止めOK
切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。
さらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。
耐食性が高く施工後も安心
追加説明
アイコン
カタログ価格

695 (税抜)/ 765 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2025/08/11 14:09現在)

商品入数 50 販売単位
カタログページ 1292ページ
バリエーション一覧
EA945SK-21 4.0x25mm コンクリートビス(ナベ頭/鉄/200本)
EA945SK-22 4.0x32mm コンクリートビス(ナベ頭/鉄/150本)
EA945SK-23 4.0x38mm コンクリートビス(ナベ頭/鉄/125本)
EA945SK-31 5.0x45mm コンクリートビス(ナベ頭/鉄/ 60本)
EA945SK-32 5.0x60mm コンクリートビス(ナベ頭/鉄/ 50本)
ウェブカタログ画像
サイズにより入数異なります。
  • サイズにより入数異なります。
  • サイズにより入数異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top