品番 : EA945SK-31
品名 : 5.0x45mm コンクリートビス(ナベ頭/鉄/ 60本)
仕様
| メーカー | 神王工業(jinnoh) | 型番 | CRP-545 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 5×45mm | 下穴径 | 4.3~4.5mm |
| 外径 | 5.3mm | 材質 | 鉄(三価クロメート) |
| 入数 | 60本 | ||
| (+)ナベ頭 | |||
| 錆に強いエコナノコート | |||
| プラグを使わず下穴のみでねじ止めOK | |||
| さらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。 | |||
| 切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。 | |||
| 耐食性が高く施工後も安心 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
670 円(税抜)/ 737 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/02/15 05:40現在) |
||||
| 商品入数 | 60 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1242ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

画像はEA945SK-32です。