詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947AF-11

品名 : 10x38mm スクリュープラグ(80本)

仕様

メーカー マーベル(MARVEL) 型番 10-38
商品名 スタープラグ プラグサイズ φ10×38mm
適合ねじ径 6.2・6.8mm 下穴径 ドリル径:10mm
引抜強度 コンクリート:7.84kN(800kgf)
ALC:1.29kN(132kgf)
材質 塩化ビニール樹脂
色 紺 入数 80本
割れない!抜けない!腐らない!
コンクリート、ALCへの機材取付けに
追加説明
カタログ価格

1,470 円(税抜)/ 1,617 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 02:15現在)

商品入数 80 販売単位 箱
カタログページ 1238ページ
バリエーション一覧
EA947AF-1 5x25mm スクリュープラグ(250本)
EA947AF-2 6x25mm スクリュープラグ(200本)
EA947AF-3 6x32mm スクリュープラグ(180本)
EA947AF-4 6x38mm スクリュープラグ(150本)
EA947AF-5 7x25mm スクリュープラグ(160本)
EA947AF-6 7x32mm スクリュープラグ(140本)
EA947AF-7 7x38mm スクリュープラグ(120本)
EA947AF-8 8x25mm スクリュープラグ(120本)
EA947AF-9 8x38mm スクリュープラグ(100本)
EA947AF-10 8x50mm スクリュープラグ(80本)
EA947AF-11 10x38mm スクリュープラグ(80本)
EA947AF-12 10x50mm スクリュープラグ(60本)
EA947AF-13 10x63mm スクリュープラグ(50本)
EA947AF-14 12x50mm スクリュープラグ(30本)
ウェブカタログ画像
80本入り
  • 80本入り
  • 80本入り\n※画像は、EA947AF-7です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top