品番 : EA947AF-8
品名 : 8x25mm スクリュープラグ(120本)
仕様
| メーカー | マーベル(MARVEL) | 型番 | 8-25 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | スタープラグ | プラグサイズ | φ8×25mm |
| 適合ねじ径 | 5.8mm | 下穴径 | ドリル径:8mm |
| 引抜強度 | コンクリート:5.33kN(544kgf) ALC:1.10kN(112kgf) |
材質 | 塩化ビニール樹脂 |
| 色 | 青 | 入数 | 120本 |
| 割れない!抜けない!腐らない! | |||
| コンクリート、ALCへの機材取付けに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,470 円(税抜)/ 1,617 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/23 02:20現在) |
||||
| 商品入数 | 120 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1238ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
100本入り
