品番 : EA947AF-2
品名 : 6x25mm スクリュープラグ(200本)
仕様
| メーカー | マーベル(MARVEL) | 型番 | 6-25 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | スタープラグ | プラグサイズ | φ6×25mm |
| 適合ねじ径 | 3.5・3.8・4.1mm | 下穴径 | ドリル径:6mm |
| 引抜強度 | コンクリート:3.14kN(320kgf) ALC:0.51kN(52kgf) |
材質 | 塩化ビニール樹脂 |
| 色 | 黄 | 入数 | 200本 |
| 割れない!抜けない!腐らない! | |||
| コンクリート、ALCへの機材取付けに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,470 円(税抜)/ 1,617 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 02:18現在) |
||||
| 商品入数 | 200 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1238ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
200本入り
