品番 : EA947B-1
品名 : M3/3-26mm ボードアンカー(25本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
ねじサイズ | M3 | 下穴 | 6mm |
---|---|---|---|
固定板厚 | 3~26mm | 取り付ける物の最大厚 | 13mmボードの時:18mm 13mmボード×2:5mm |
せん断/引張強度 | 10kg/6kg | ||
厚板用中空取り付け具 | |||
石膏ボード用 | |||
入数は25本入りです。 | |||
[A]下穴を開けプラグを通します。 | |||
[B]ねじを抜く。 | |||
[C]一度ねじを抜き、留める物と一緒に取り付ける。 | |||
取付けが簡単です。 | |||
腐食防止 | |||
広い適合板厚 | |||
ナイロン製 | |||
電気メッキ加工したネジ | |||
-40~80℃の範囲内で使用して下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 15:20現在) |
||||
商品入数 | 25 | 販売単位 | 箱 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA947B-1 M3/3-26mm ボードアンカー(25本) |
EA947B-2 M5/3-20mm ボードアンカー(25本) |
EA947B-3 M5/3-35mm ボードアンカー(25本) |