品番 : EA947B-3
品名 : M5/3-35mm ボードアンカー(25本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
ねじサイズ | M5 | 下穴 | 10mm |
---|---|---|---|
固定板厚 | 3~35mm | ||
厚板用中空取り付け具 | |||
石膏ボード用 | |||
入数は25本入りです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,390 円(税抜)/ 2,629 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 14:32現在) |
||||
商品入数 | 25 | 販売単位 | 箱 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA947B-1 M3/3-26mm ボードアンカー(25本) |
EA947B-2 M5/3-20mm ボードアンカー(25本) |
EA947B-3 M5/3-35mm ボードアンカー(25本) |