詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947BM-11

品名 : φ4.5mm 石膏ボードアンカー(50個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

適合板厚(mm) 13~26 入数(個) 50
皿ビス 適合ねじ径 φ3.5~5
適合ねじ長さ 45mm以上 材質 ステンレス
下穴径 不要
追加説明
カタログ価格

2,930 (税抜)/ 3,223 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/05 13:33現在)

商品入数 50 販売単位
バリエーション一覧
EA947BM-11 φ4.5mm 石膏ボードアンカー(50個)
EA947BM-12 φ4.5mm 石膏ボードアンカー(ビス付/50個)
EA947BM-13 φ4.5mm 石膏ボードアンカー(10個)
EA947BM-14 φ4.5mm 石膏ボードアンカー(ビス付/10個)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top